{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | INOX, liso | |
Comprimento total L | 290 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 135 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 35 mm | |
Tipo de produto | Escova metálica |
Número do artigo | 575550 | |
EAN/GTIN | 4017359074633 | |
Número do fabricante | 12081142 |