{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Aço, liso | |
Comprimento total L | 310 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 150 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 32 mm | |
Tipo de produto | Escova metálica |
Número do artigo | 575400 | |
EAN/GTIN | 4017359139462 | |
Número do fabricante | 13610342 |