{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 76 mm | |
Granulometria | 120 | |
Grau de finura | medio | |
Espessura das cerdas | 0,6 mm | |
Largura da guarnição L1 | 18 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 22 mm | |
⌀ do furo d1 | 16 con ranura mm | |
Abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
n.º de rotações recomendado | 2.400 r.p.m. - 2.800 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
Avanço | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Avanço | 0,3 (fino) – 1,0 (basto) mm | |
Motor de acionamento | Centros de mecanizado CNC; uso de robots | |
Alojamento | Mandrino portafresas | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 575060 120 | |
EAN/GTIN | 4045197977786 | |
Número do fabricante | 575060 120 |