Escovas redondas com haste em carboneto de silício (SIC) 320

N.º do artigo: 575050 320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da escova D1 38 mm
Granulometria 320
Grau de finura fino
Espessura das cerdas 0,3 mm
Largura da guarnição L1 10 mm
Comprimento da guarnição H1 10 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Abrasivo misturado com carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
n.º de rotações recomendado 2.400 r.p.m. - 2.800 r.p.m.
n.º máximo de rotações 4.500 r.p.m.
Avanço 800 mm/min - 3.000 mm/min
Avanço 0,3 (fino) - 1,0 (grosso) mm
Motor de acionamento Centros de processamento CNC; inserção de robot
Tipo de produto Escova circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 575050 320
EAN/GTIN 4045197977748
Número do fabricante 575050 320

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As escovas circulares com cerdas abrasivas muito densas (ocupação total) com encapsulamento fixo no prato de plástico. Elevada estabilidade da forma graças a várias escovas com múltiplo apoio mútuo. Durabilidade muito elevada. Escovas de nylon com teor muito elevado de grão de carboneto de silício, para uma utilização universal.
Haste de 6 mm, firmemente fundida.

Ventaja:

  • Processamento posterior da peça de trabalho diretamente após o processo de maquinagem.
  • Resultados reprodutíveis devido ao grão de lixa libertado continuamente.
  • Segurança de processo graças à alta estabilidade e precisão da forma.
  • Montagem rápida e segura sem acessórios adicionais.
  • Precisão de concentricidade muito alta.

Aplicación:

Nos centros de processamento CNC e na utilização de robôs, de preferência na retificação a húmido com lubrificante de arrefecimento. Para o processamento de superfícies laterais e interiores: rebarbagem precisa (por exemplo, rosca), arredondamento de arestas, processamento fino após fresagem, acabamento de superfície.

Nota:

Versões especiais disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta