Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm 6

N.º do artigo: 575000 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
465 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de filas de guarnição Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
Largura do corpo base 45 mm
Comprimento total L 290 mm
Espessura das cerdas 0,35 mm
Comprimento de trabalho L3 140 mm
Comprimento da guarnição H1 25 mm
Número de filas de guarnição 6
Material do corpo base Madera
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 575000 6
EAN/GTIN 4017359049624
Número do fabricante 10006042

Descrição

Ejecución:

Corpo de madeira curvo com dois buracos para pendurar. Comprimento de filamento 140 mm, altura de filamento 25 mm, comprimento total aprox. 290 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta