Calibrador lineal ABSOLUTE Digimatic LGS, 12,7 mm, 0,01 mm, positivo Zählrichtung

N.º do artigo: 575-303
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 575-303
EAN/GTIN 4946368538365
Número do fabricante 575-303
Número L L40010 12934

Descrição

Descripción:

El LGS es un manómetro lineal ABS compacto que le ofrece las siguientes ventajas: La salida de datos patentada ABSOLUT Digimatic y la clase de protección IP66 ofrecen una de las mejores tecnologías de su clase.

Característica:

Rango de medición: 0 - 12,7
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: 15 µm
Max. Velocidad de reacción: 1600 mm/s; (no se puede realizar la medición por barrido) mm/s
Fuerza de medición: 2 N de clavija de medición hacia abajo, 1,8 N de clavija de medición horizontal, 1,6 N de clavija de medición hacia arriba
Pulgada/métrica: Métrica
Alimentación: 5 a 10 V (5 mA máx.)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta