{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
utilização típica | Limpar, rebarbar | |
⌀ da escova D1 | 19 mm | |
Largura da escova | 2 mm | |
Espessura das cerdas | 0,1 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 5 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 574932 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289549 | |
Número do fabricante | 410322 |