{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 28 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 12 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova-pincel |
Número do artigo | 574850 28X0,50 | |
EAN/GTIN | 4067263935117 | |
Número do fabricante | 574850 28X0,50 |