{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574770 50 | |
EAN/GTIN | 4017359005637 | |
Número do fabricante | 435542 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escova de superfície Fio de latão 0,20 mm 50
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
19,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
9,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
n.º máximo de rotações | 10.500 r.p.m. | 10.500 r.p.m. | 10.500 r.p.m. |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Escova-pincel | Escova-pincel |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |