{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova-pincel |
Número do artigo | 574750 60 | |
EAN/GTIN | 4017359116180 | |
Número do fabricante | 436162 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova de superfície Fio de aço 0,30 mm 60
sob pedido
Em stock
1 077 peças em stock
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 704 peças em stock
7,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | 25 mm |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 60 mm | 60 mm |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | 8.000 r.p.m. |
Tipo de produto | Escova-pincel | Escova-pincel |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |