{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 23 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ do grampo D2 | 22 mm | |
Comprimento do grampo L2 | 22 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova-pincel |
Número do artigo | 574600 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006870 | |
Número do fabricante | 453361 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova-pincel Fio INOX 0,30 mm 22X22
sob pedido
Em stock
1 534 peças em stock
7,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 119 peças em stock
2,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ da escova D1 | 23 mm | 23 mm |
Comprimento total L | 68 mm | 80 mm |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | 18.000 r.p.m. |
⌀ do grampo D2 | 22 mm | 22 mm |
Comprimento do grampo L2 | 22 mm | 22 mm |
Tipo de produto | Escova-pincel | Escova-pincel |