Escova interna NOVOFLEX-B Grão SiC180 14

N.º do artigo: 574495 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
127 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NOVOFLEX-B
Material da guarnição Carburo de silicio
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 180
⌀ da escova D1 15,5 mm
⌀ haste Ds 3,6 mm
Comprimento de trabalho L3 60 mm
indicado para furos de ⌀ 12,1 mm - 14 mm
n.º de rotações recomendado 350 r.p.m. - 700 r.p.m.
Tipo de produto Cepillos para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574495 14
EAN/GTIN 4013349529053
Número do fabricante 9828036316

Descrição

Ejecución:

Escova interior autocentrante com filamento de esferas de carboneto de silício flexíveis. Comprimento total 200 mm.

Aplicación:

Para quebra de arestas, processamento de superfícies e trabalhos de polimento. Cria superfícies finamente retificadas e uniformes com grande área de contacto. Uso em perfuradoras manuais e máquinas estacionárias. Velocidade recomendada 350 – 700 rpm, tempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

Não usar a seco, mas com óleo abrasivo n.º 084205.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta