Escova circular com haste fio INOX com nós 0,50 mm 75X10

N.º do artigo: 574405 75X10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
174 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame INOX
⌀ da escova D1 75 mm
Espessura das cerdas 0,5 mm
Largura da guarnição L1 12 mm
Comprimento da guarnição H1 15 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado entrançado à esquerda
Número de tranças 18
n.º máximo de rotações 25.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574405 75X10
EAN/GTIN 4017359010839
Número do fabricante 417398
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Fio de aço entrançado, ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste. Para remoção de ferrugem, desincrustação, rebarbagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta