{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 75 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 15 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 18 | |
n.º máximo de rotações | 25.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574400 75X10 | |
EAN/GTIN | 4017359007266 | |
Número do fabricante | 417198 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova circular com haste fio de aço com nós 0,50 mm 75X10
sob pedido
Em stock
669 peças em stock
11,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
7,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 18 | 18 |
Comprimento da guarnição H1 | 15 mm | 15 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Arame de aço |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ da escova D1 | 75 mm | 75 mm |
n.º máximo de rotações | 25.000 r.p.m. | 25.000 r.p.m. |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |