{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de latão | |
⌀ da escova D1 | 70 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 11 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 19 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 574360 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934837 | |
Número do fabricante | 574360 70X10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 70X10
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
7,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
7,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 11 mm | 10 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 19 mm | 19 mm |
Material da guarnição | Arame de latão | Arame INOX |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 70 mm | 70 mm |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |