{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 50 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 574100 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359013557 | |
Número do fabricante | 415143 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio de aço 0,20 mm 50X15
sob pedido
Em stock
587 peças em stock
8,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
5,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
936 peças em stock
7,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular | Escova circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |