Escova de cerdas tipo C ⌀ 76 mm Haste -⌀ 6 mm 220

N.º do artigo: 573550 220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
202 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 220
⌀ da escova D1 76 mm
Largura da escova 10 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Designação do fabricante BB-ZS
Cor rojo
n.º máximo de rotações 10.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573550 220
EAN/GTIN 54046719316378
Número do fabricante 7000078178

Descrição

Versão:

As escovas de limpeza especiais seladas são corpos abrasivos homogéneos com uma mistura de grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio e uma vida útil excecional. Extremamente flexíveis e adaptáveis.
A Bristle-Brush radial é composta por segmentos individuais (aprox. 1,6 mm de largura).
Mandril de fixação (⌀ da haste 6 mm) com segmentos fundidos.
Com cerdas dobradas (tipo C) para o processamento de superfícies perfiladas.

Vantagem:

Respeitar o sentido de rotação.
Uso em retificadoras retas ou eixos flexíveis sem acessórios adicionais.
Em quase todos os materiais com a maior segurança no trabalho possível. Remoção de ferrugem, resíduos de cola, tinta, riscos leves e rebarbas. Para alisado, acabamento, polimento, limpeza e rebarbagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta