{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 30 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo de copa |
Número do artigo | 573300 100 | |
EAN/GTIN | 4017359053393 | |
Número do fabricante | 426767 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova de copo Fio de aço, banhado a latão 0,30 mm 100
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
26,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
14,21 €
10,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 30 mm | 30 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Alambre de acero |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,35 mm |
⌀ da escova D1 | 100 mm | 100 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | 8.500 r.p.m. |
Tipo de produto | Cepillo de copa | Cepillo de copa |