{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 65 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo de copa |
Número do artigo | 573000 60 | |
EAN/GTIN | 4017359005767 | |
Número do fabricante | 421167 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escova de copo Fio de aço 0,35 mm 60
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
9,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 974 peças em stock
5,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock
8,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Arame de aço | Arame INOX |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rosca M | M14 | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | 12.000 r.p.m. | 12.000 r.p.m. |
Tipo de produto | Cepillo de copa | Escova de copo | Escova de copo |