NTD10-P8 ″ M IP67, 0-8 ″, Digimatic, IP67, Rolle

N.º do artigo: 573-702-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Alimentação de energia con pilas
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Pie de rey modelo especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573-702-20
EAN/GTIN 4946368726748
Número do fabricante 573-702-20
Número L L40010 13337

Descrição

Descripción:

El pie de rey con brazo de medición móvil le ofrece las siguientes ventajas: Le permite medir piezas de trabajo escalonadas Le permite medir características difíciles de alcanzar

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 8
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta