Pinza ABS interna m., 0-150mm, Digimatic, IP67

N.º do artigo: 573-653-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573-653-20
EAN/GTIN 4946368726991
Número do fabricante 573-653-20
Número L L40010 12280

Descrição

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición en ángulo hacia adentro le ofrecen las siguientes ventajas: Permite la medición del espesor de pared en orificios

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta