Pinza digital ABS AOS, fuerza de medición constante, 0-180 mm, Digimatic

N.º do artigo: 573-191-30
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
Faixa de medição 0 mm - 180 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573-191-30
EAN/GTIN 4946368688442
Número do fabricante 573-191-30
Número L L40010 10415

Descrição

Descripción:

El calibre ABSOLUTE con celda de carga para medir piezas elásticas le ofrece las siguientes ventajas: Debido a la fuerza de medición baja y constante, es ideal para medir materiales elásticos como piezas de plástico y goma que no se pueden medir con un calibre estándar con precisión repetible . Altura de los dígitos: 9 mm (medición sin fatiga gracias a la pantalla LCD de alto contraste) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere un ajuste original después del encendido y no tiene límite en la velocidad de desplazamiento. Duración de la batería excepcionalmente larga

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 180
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Fuerza de medición: 0,5-1
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incl. 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18.000 horas.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta