Escova de copo Trança alternada, fio INOX 0,50 mm 65XM14

N.º do artigo: 572205 65XM14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 65 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,5 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
Trançado Trenzado alterno
Anel de apoio de segurança no
n.º máximo de rotações 12.500 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 572205 65XM14
EAN/GTIN 4017359380130
Número do fabricante 482817WZ

Descrição

Ejecución:

Fio liso, entrançado e montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.
Trançado alternado (à direita/à esquerda) para maior agressividade durante trabalhos de escovagem difíceis. Muito adequado para utilização em cantos e arestas com um funcionamento suave.

Aplicación:

Especialmente concebido para o alojamento em retificadoras angulares.
Com rosca interna M14.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta