{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 65 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
Anel de apoio de segurança | não | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | 572200 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359014110 | |
Número do fabricante | 482817 |