{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 65 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
Trançado | Entrançado de troca | |
Anel de apoio de segurança | não | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | 572105 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359380109 | |
Número do fabricante | 482217WZ |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escova de copo Corda alternada, fio de aço 0,50 mm 65XM14
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
13,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
7,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
6,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
8,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material da guarnição | Arame de aço | Arame de aço | Arame de aço | Arame de aço |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ da escova D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rosca M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Anel de apoio de segurança | não | não | não | não |
Tipo de produto | Escova de copo | Escova de copo | Escova de copo | Escova de copo |