Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 8 ″ / 200 mm, horizontal

N.º do artigo: 572-472
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Alimentação de energia con pilas
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Unidad de regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 572-472
EAN/GTIN 4946368373645
Número do fabricante 572-472
Número L L40010 10072

Descrição

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0-8″/0-200 mm
Graduación: 0,01 mm o 0,0005″/0,01 mm
Precisión: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: una batería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta