Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 200 mm, horizontal, preajustada

N.º do artigo: 572-462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Alimentação de energia con pilas
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Unidad de regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 572-462
EAN/GTIN 4946368373560
Número do fabricante 572-462
Número L L40010 1684

Descrição

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: 0,03 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: una batería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta