Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 150 mm / 6 ″, horizontal

N.º do artigo: 572-211-30
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Alimentação de energia con pilas
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Unidad de regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 572-211-30
EAN/GTIN 4946368727301
Número do fabricante 572-211-30
Número L L40010 13900

Descrição

Descripción:

Calibrador integrado ABSOLUTO Digimatic Calibrador integrado electrónico capacitivo con escala absoluta Ajuste único de la posición cero, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería

Característica:

Puesta a cero: Sí
Rango de medición: 0-6″/ 0-150 mm
Valor del paso de dígitos: 0,0005″/ 0,01 mm
Precisión: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: una batería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta