{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
⌀ do furo d1 | 22 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 6 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 26 mm | |
Número de tranças | 40 | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 571410 125X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154229 | |
Número do fabricante | 47380140 |