Escova cónica com manivela Fio de aço 0,50 mm 100XM14

N.º do artigo: 571300 100XM14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
216 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 100 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,5 mm
Largura da guarnição L1 12 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
Trançado trenzado a la izquierda
Número de tranças 18
n.º máximo de rotações 12.500 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 571300 100XM14
EAN/GTIN 4017359041444
Número do fabricante 471257

Descrição

Ejecución:

Escova cónica em cotovelo com fio liso de 0,50 mm, entrançado e montada firmemente sob pressão no corpo de aço. Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.

Aplicación:

Trançado à esquerda, o desfibramento precoce é evitado com segurança.
Ideal para processar pontos de difícil acesso e para trabalhos de escovagem difíceis, como, por exemplo, desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escórias, desbaste, rebocar peças metálicas, assim como para limpar placas de cofragem.
Com rosca interna M14 para alojamento direto em retificadoras angulares.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta