{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 115 mm | |
⌀ do furo d1 | 22 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 14 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | |
Número de tranças | 20 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 571207 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906704 | |
Número do fabricante | 571207 115X22 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova circular Corda alternada, fio de aço 0,50 mm 115X22
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
12,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
621 peças em stock
9,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 20 | 20 |
Largura da guarnição L1 | 14 mm | 14 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | 24 mm |
Material da guarnição | Arame de aço | Arame de aço |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular |
⌀ do furo d1 | 22 mm | 22 mm |