{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | X-LOCK | |
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 24 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 571201 125X-LOCK | |
EAN/GTIN | 4007220118764 | |
Número do fabricante | 4007220118764 |