{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 80 mm | |
Largura da escova | 24 mm | |
⌀ do furo d1 | 20 mm | |
⌀ do anel redutor | 8 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 571050 80X22 | |
EAN/GTIN | 4017359162842 | |
Número do fabricante | 302532 |