{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 571-311-20 | |
EAN/GTIN | 4946368727240 | |
Número do fabricante | 571-311-20 | |
Número L | L40010 13450 |