Medidor de profundidad digital ABS, 0-600 mm, Digimatic

N.º do artigo: 571-205-10
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
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 571-205-10
EAN/GTIN 4946368377070
Número do fabricante 571-205-10
Número L L40010 185

Descrição

Descripción:

El tope de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas Equipado con una escala ABSOLUTE. Superficies de medición endurecidas y lapeadas Los dígitos de la pantalla LCD con una altura de 9 mm facilitan la lectura. Duración excepcional de la batería

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 600
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18000 horas (150/200 mm) Aproximadamente 20000 horas (>200 mm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta