{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 571-100-20 | |
EAN/GTIN | 4946368727349 | |
Número do fabricante | 571-100-20 | |
Número L | L40010 11478 |