La punta de reemplazo

N.º do artigo: 5703970
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Punta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5703970
EAN/GTIN 4010886570395
Número do fabricante 5703970
Número L L60160 5969

Descrição

Descripción:

Las puntas para abrir las arandelas se sustituyen según el ancho de apertura de la arandela cuando no está tensa
Ancho de apertura de 140-125 mm: punta combinada E-8005 1 J y E-8005 2 J

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta