{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Cerdas de nylon | |
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
Largura da escova | 12 mm | |
⌀ do furo d1 | 12 mm | |
⌀ do furo perfurável até | 20 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 21 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570335 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359107775 | |
Número do fabricante | 320001 |