{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ do furo d1 | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 27 mm | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 570330 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359001301 | |
Número do fabricante | 31070206 |