{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 250 mm | |
Largura da escova | 15 mm | |
⌀ do furo d1 | 51 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 42 mm | |
Número de tranças | 52 | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570325 250X15 | |
EAN/GTIN | 4017359178270 | |
Número do fabricante | 47721075 |