{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | misturado com carboneto de silício (SiC) | |
Material da guarnição | microabrasivo, nylon abrasivo | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
Largura da escova | 12 mm | |
⌀ do furo d1 | 12 mm | |
⌀ do furo perfurável até | 20 mm | |
Espessura das cerdas | 0,6 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 21 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570322 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359144916 | |
Número do fabricante | 320871 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escova redonda de uma fila microabrasivo 0,6 mm, SiC 320 100X12
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
32,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
313 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
427 peças em stock
8,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material da guarnição | microabrasivo, nylon abrasivo | Arame INOX | Arame de aço |
⌀ do furo perfurável até | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Espessura das cerdas | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | 8.000 r.p.m. | 8.000 r.p.m. |
⌀ do furo d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |