{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 200 mm | |
Largura da escova | 16 mm | |
⌀ do furo d1 | 16 mm | |
⌀ do furo perfurável até | 80 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 33 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Número do fabricante | 360361 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova redonda de uma fila Fio INOX 0,30 mm 200X16
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
42,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
26,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 33 mm | 33 mm |
Material da guarnição | Arame INOX | Arame INOX |
⌀ do furo perfurável até | 80 mm | 80 mm |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 200 mm | 200 mm |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | 6.000 r.p.m. |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular |