Rectificado de superficies con segmentos, cerámica convencional 60 / 54 x 22 x 110 mm SD85A 461 KK7P VK8

N.º do artigo: 570156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570156
EAN/GTIN 9003175701568
Número do fabricante 570156

Descrição

Descripción:

Los segmentos planos de molienda consisten en una mezcla de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS o 50A y 89A para aceros suaves y de baja aleación. Ofrecen una alta tasa de eliminación y un efecto de autoafilado.

Característica:

  • Forma: 3109 00019 SEGMENTO DE MOLIENDA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD85A 461 KK7P VK8
  • Dimensión (W / A x C x L): 60 / 54 x 22 x 110 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 22 mm
  • Agujero: 110 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Gran capacidad abrasiva

Aplicación:

  • Para el pulido superficial de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta