VCGT 220516-DW ID5 Plaquita con Incidencia Positiva de 7º, Punta Superior PCD y Rompevirutas para Aluminio

N.º do artigo: 5700646
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700646
EAN/GTIN 7291075241020
Número do fabricante 5700646
Número L L24200 18

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas DW, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 22.1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas DW
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta