TPGN 160304T IN420 Plaquitas Triangulares Cerámicas con Ángulo de 60º, para Fundición y Aceros Templados

N.º do artigo: 5700641
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700641
EAN/GTIN 7291075124255
Número do fabricante 5700641
Número L L24280 168

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas W, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta