SNGN 120416T IN420 Plaquitas Cerámicas Cuadradas Negativas de Doble Cara para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

N.º do artigo: 5700633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700633
EAN/GTIN 7291075072464
Número do fabricante 5700633
Número L L24280 164

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta