CNMA 120404T IB50 Plaquita Rómbica de 55º, con Punta Superior CBN, para Fundición, Acero Templado y Súper Aleaciones

N.º do artigo: 5700434
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5700434
EAN/GTIN 7291075123982
Número do fabricante 5700434
Número L L24270 69

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta