Dispositivo digital de medición y marcado de altura ABS, 1000 mm, Digimatic

N.º do artigo: 570-230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificação e classificações

Número do artigo 570-230
EAN/GTIN 4946368212784
Número do fabricante 570-230
Número L L40010 3002

Descrição

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS le ofrece las siguientes ventajas: Ajuste fino de escala ABSOLUTE incorporada para un posicionamiento preciso Trazador con punta de carburo Con volante para ajuste fino y aproximado (solo 570-3xx) Salida de datos

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,07 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,07 mm
Ajuste fino: 6 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,07 mm
Escala: Escala lineal electrónica ABSOLUTE
Pantalla: LCD, 6 dígitos
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye 1 pila, marcador y soporte
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta