LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 16X18MM

N.º do artigo: 57.16X18
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 57.16X18
EAN/GTIN 3148511133804
Número do fabricante 57.16X18
Número L L60130 4264

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 16X18
  • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
  • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
  • E3 [mm]: 13,8
  • Al x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
  • A [mm]: 200
  • L [mm]: 220
  • [g]: 215

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta