R90MT 1205-RM IC928 Plaquita Redonda para Perfilado

N.º do artigo: 5698608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série CHAMMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5698608
EAN/GTIN 7291075102277
Número do fabricante 5698608
Número L L23910 600

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta